Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR 371325G Hex Locknut Castlated 1-14, 5PK | AF2WQQ 6YHK9

APPROVED VENDOR 371325G Sekskant låsemutter Castlated 1-14, 5PK

På lager
Vare: AF2WQQ Modell: 371325GKryssreferanse: 6YHK9
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
497NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantet låsemutter
Grunnleggende materialeStål
Sammenlignbart medEiendomsklasse 8
Dia./Trådestørrelse1 "-14
FinishPlain
Klasse5
Høyde1"
MaterialeStål
Mutter typeRund slissemutter
Pin Dia.7 / 32 "
Rockwell HardnessC32
Størrelse1"
Slot Dybde0.730 "
Slotbredde0.3 "
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeUNF
typenKastert
Bredde1.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5895
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode7318160085
OpprinnelseslandKR

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 371325G Sekskant låsemutter Castlated 1-14, 5PK
497NOK /pakke