Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR 371045G Hex Locknut Castlated 5/16-24, 100PK | AF2WQF 6YHK0

APPROVED VENDOR 371045G sekskantet låsemutter kastet 5/16-24, 100PK

På lager
Vare: AF2WQF Modell: 371045GKryssreferanse: 6YHK0
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
786NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantet låsemutter
Grunnleggende materialeStål
Sammenlignbart medEiendomsklasse 8
Dia./Trådestørrelse5/16 "-24
FinishPlain
Klasse5
Høyde21 / 64 "
MaterialeStål
Mutter typeRund slissemutter
Pin Dia.5 / 64 "
Rockwell HardnessC32
Størrelse5 / 16 "
Slot Dybde0.240 "
Slotbredde0.12 "
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeUNF
typenKastert
Bredde1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.32
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7318160085
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 371045G sekskantet låsemutter kastet 5/16-24, 100PK
786NOK /pakke