Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U17022.031.0275 Øyebolt Treskrue 5/16, 10PK | AC6QVA 35Z557

APPROVED VENDOR U17022.031.0275 Øyebolt treskrue 5/16, 10PK

På lager
Vare: AC6QVA Modell: U17022.031.0275Kryssreferanse: 35Z557

Få tak i det Mai 6, mandag
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
104NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakØyebolt
Eye Inside Dia.5 / 8 "
Øye utenfor Dia.1-11 / 64 "
ØyebolttypeTreskrue
FinishSink belagt
MaterialeStål
Total lengde3.875 "
Shank Dia.5 / 16 "
Skaftlengde2.75 "
System for målinginch
tråd Lengde2"
Trådstørrelse5 / 16 "
typenTreskrue

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2835
Skipets høyde (cm)1.02
Skipets lengde (cm)18.54
Skipets bredde (cm)7.87
HS kode7318152095
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U17022.031.0275 Øyebolt treskrue 5/16, 10PK
104NOK / enhet