Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR M16010.360.0001 Øyebolt med skulder M36 x 4.00mm | AC6QRM 35Z498

APPROVED VENDOR M16010.360.0001 Øyebolt med skulder M36 x 4.00 mm

På lager
Vare: AC6QRM Modell: M16010.360.0001Kryssref.: 35Z498 / 176C04
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
882NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakØyebolt
Eye Inside Dia.70mm
Øye utenfor Dia.126mm
Øyebolttypemed skulder
FinishSink belagt
MaterialeDrop smidd stål
Total lengde180mm
Shank Dia.36mm
Skaftlengde54mm
Skulder Dia.75mm
Skulderlengde26mm
System for målingMetric
tråd Lengde54mm
TrådstørrelseM36 x 4
typenMed skulder
Arbeidsbelastningsgrense10120 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.61
Skipets høyde (cm)8.13
Skipets lengde (cm)18.8
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode7318152095
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR M16010.360.0001 Øyebolt med skulder M36 x 4.00 mm
882NOK / enhet