Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 354245G Hex Jam Låsemutter med spor 3/4-16, 10PK | AF2XNK 6YRL5

APPROVED VENDOR 354245G sekskantlås låsemutter med spor 3/4-16, 10PK

På lager
Vare: AF2XNK Modell: 354245GKryssreferanse: 6YRL5
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
333NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskant låsemutter
Grunnleggende materialeStål
Sammenlignbart medEiendomsklasse 8
Dia./Trådestørrelse3/4 "-16
FinishPlain
Klasse5
Høyde27 / 64 "
MaterialeStål
Mutter typeRund slissemutter
Pin Dia.5 / 32 "
Rockwell HardnessC32
Størrelse3 / 4 "
Slot Dybde0.230 "
Slotbredde0.24 "
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeUNF
typenSpor
Bredde1.12 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.27
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7318160085
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 354245G sekskantlås låsemutter med spor 3/4-16, 10PK
333NOK /pakke