Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR 354125G Hex Jam Locknut Slotted 1/2-20, 50PK | AF2XNH 6YRL3

APPROVED VENDOR 354125G sekskantlås låsemutter med spor 1/2-20, 50PK

På lager
Vare: AF2XNH Modell: 354125GKryssreferanse: 6YRL3
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
743NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskant låsemutter
Grunnleggende materialeStål
Sammenlignbart medEiendomsklasse 8
Dia./Trådestørrelse1/2 "-20
FinishPlain
Klasse5
Høyde5 / 16 "
MaterialeStål
Mutter typeRund slissemutter
Pin Dia.9 / 64 "
Rockwell HardnessC32
Størrelse1 / 2 "
Slot Dybde0.180 "
Slotbredde0.18 "
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeUNF
typenSpor
Bredde3 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7318160085
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 354125G sekskantlås låsemutter med spor 1/2-20, 50PK
743NOK /pakke