Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 351010U.1 Nagle Rund 5/16 Diameter 5/8 Tommer Lengde, 40PK | AE9MJC 6KU10

APPROVED VENDOR 351010U.1 Nagle Rund 5/16 Diameter 5/8 Tommer Lengde, 40PK

På lager
Vare: AE9MJC Modell: 351010U.1Kryssreferanse: 6KU10
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
179NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSolid nagle
Hode Dia.0.555 "
Hodehøyde0.234 "
hode~~POS=TRUNCRund
Nitte Dia.5 / 16 "
Nittelengde5 / 8 "
NittematerialeLett stål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.43
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7318230000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 351010U.1 Nagle Rund 5/16 Diameter 5/8 Tommer Lengde, 40PK
179NOK /pakke