Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 350616-2 Nagle Rund 3/16 Diameter 1 Tommer Lengde, 100PK | AE9PLM 6LB69

APPROVED VENDOR 350616-2 Naglerund 3/16 Diameter 1 tomme Lengde, 100PK

På lager
Vare: AE9PLM Modell: 350616-2Kryssreferanse: 6LB69

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

192NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSolid nagle
Hode Dia.0.432 "
Hodehøyde0.062 "
hode~~POS=TRUNCRund
Nitte Dia.3 / 16 "
Nittelengde1"
NittematerialeLett stål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4275
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode7318230000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 350616-2 Naglerund 3/16 Diameter 1 tomme Lengde, 100PK
192NOK /pakke