Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 34A519 VVS-tang 1/8 Til 4-5/8in | AC6JNE

APPROVED VENDOR 34A519 VVS-tang 1/8 til 4-5/8in

På lager
Vare: AC6JNE Modell: 34A519
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
126NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVVS -tang
Kapasitet1/8 to 4-5/8"
AnleggHerdet stål og gummi
FunksjonBeskytt de fleste dekorative rørleggerprodukter
Total lengde9.125 "
typenMyk kjeve

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3375
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)25.4
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode8203206030
OpprinnelseslandIN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 34A519 VVS-tang 1/8 til 4-5/8in
126NOK / enhet