Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 33J792 Spak Dørholder Polert Messing Massiv Messing | AC6ERF

APPROVED VENDOR 33J792 Spak dørholder polert messing massiv messing

På lager
Vare: AC6ERF Modell: 33J792
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
475NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpakdørholder
FARGEGull
FinishPolert messing
maskinvareInkludert
Høyde2.25 "
MaterialeMassiv messing
MonteringstypeDørmontering
Projeksjon3.625 "
TipsmaterialeGummi
Bredde1.12 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2475
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)13.46
Skipets bredde (cm)3.3
HS kode8302419015
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellFARGEFinishHøydeMaterialeProjeksjonTipsmaterialeBreddePris
GODKJENT LEVERANDØR 33J791 Spak Dørholder Sateng Krom Massiv Messing | AC6ERE 33J791SølvSatin Chrome2.25 "Massiv messing3.625 "Gummi1.12 "519NOK
GODKJENT LEVERANDØR 33J793 Spak Dørholder Sateng Krom Massiv Messing | AC6ERG 33J793SølvSatin Chrome2.25 "Massiv messing4.625 "Gummi1.12 "550NOK
GODKJENT LEVERANDØR 33J794 Spak Dørholder Satin Messing Solid Messing | AC6ERH 33J794GullSatin messing1.875 "Massiv messing4.625 "Gummi1.62 "713NOK
GODKJENT LEVERANDØR 33J796 Spak Dørholder Polert Messing Massiv Messing | AC6ERJ 33J796GullPolert messing2.25 "Massiv messing4.625 "Gummi1.12 "626NOK
GODKJENT LEVERANDØR 33J798 Spak dørholder kobber 1-5/8 tommers bredde | AC6ERL 33J798brunKobber1.875 "Støpt sink4"Plast1.62 "128NOK
GODKJENT LEVERANDØR 33J799 Spak Dørholder Polert Messing Støpt sink | AC6ERM 33J799GullPolert messing1.875 "Støpt sink4"Plast1.62 "131NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 33J792 Spak dørholder polert messing massiv messing
475NOK / enhet