Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 325300-PG sekskantmutter maskinskrue 12-28, 100PK | AB9XRK 2GB12

APPROVED VENDOR 325300-PG sekskantmutter maskinskrue 12-28, 100PK

På lager
Vare: AB9XRK Modell: 325300-PGKryssref: 2GB12
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
80NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakhex Nut
Grunnleggende materialeKarbonstål
Dia./Trådestørrelse# 12-28
FinishSink belagt
Høyde5 / 32 "
MaterialeLavkullstål
Mutter typeMaskinskruemutter
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeUNF
typenMaskinskrue
Bredde7 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.25
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)6.1
Skipets bredde (cm)5.59
HS kode7318160085
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellDia./TrådestørrelseKlasseHøydeEiendomsklasseRockwell HardnessTrådstørrelseGjengetypetypenPris
GODKJENT LEVERANDØR 319325-PG Sekskantmutter klasse 2 1-3 / 8-6 Pk5 | AB9WVX 2FY19 319325-PG1 3 / 8-6 "21 11 / 64 "2B68 til C327UNCFull259NOK
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 320375-PG Sekskantmutter klasse 2 1-1 / 2-6 - Pakke med 10 | AB9XPA 2GA37 320375-PG1 1 / 2-6 "21 15 / 32 "2B68 til C327UNCHeavy937NOK
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 325100-PG Skrue med sekskantmutter 5-40 - Pakke med 100 | AB9XPJ 2GA53 325100-PG# 5-40-7 / 64 "---UNCMaskinskrue181NOK
GODKJENT LEVERANDØR 325160-PG sekskantmutter maskinskrue 10-24 - pakke med 100 stk | AB9XP 2GA58 325160-PG# 10-24-1 / 8 "---UNCMaskinskrue197NOK
GODKJENT LEVERANDØR 325240-PG sekskantmutter maskinskrue 3/8-16 - pakke med 100 stk | AB9XPU 2GA71 325240-PG3/8 "-16-1 / 4 "---UNCMaskinskrue289NOK
GODKJENT LEVERANDØR 325280-PG sekskantmutter maskinskrue 10-32 - pakke med 100 | AB9XRJ 2GB11 325280-PG# 10-32-1 / 8 "---UNFMaskinskrue203NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 325300-PG sekskantmutter maskinskrue 12-28, 100PK
80NOK /pakke