GODKJENT LEVERANDØR 30C521 Step Up/down Voltage Converter 1.5kva | AC4JCN

APPROVED VENDOR 30C521 Step Up/down Voltage Converter 1.5kva

På lager
Vare: AC4JCN Modell: 30C521

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 721 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStep Up / Step Down Voltage Converter
Konverterer110 til 220VAC, 220 til 110VAC
Dybde9.8 "
VedleggsmaterialeSvart stål
Høyde5.9 "
Hz50/60
MonteringBærbar
Temp. Stige80 grader C
VA-vurdering1.5KVA
Bredde7.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 8.5995
Skipets høyde (cm)30.99
Skipets lengde (cm)22.1
Skipets bredde (cm)18.03
HS kode8504409580
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellDybdeHøydeVA-vurderingBreddePris
GODKJENT LEVERANDØR 30C515 Step Up/down Voltage Converter 100va | AC4JCG 30C5155.9 "3.9 "100VA4.7 "473NOK
GODKJENT LEVERANDØR 30C516 Step Up/down Voltage Converter 200va | AC4JCH 30C5165.9 "3.9 "200VA4.7 "620NOK
GODKJENT LEVERANDØR 30C517 Step Up/down Voltage Converter 300va | AC4JCJ 30C5177.1 "4.9 "300VA5.1 "890NOK
GODKJENT LEVERANDØR 30C518 Step Up/down Voltage Converter 500va | AC4JCK 30C5187.1 "4.9 "500VA5.1 "1 138 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 30C519 Step Up/down Voltage Converter 750va | AC4JCL 30C5197.1 "4.9 "750VA5.1 "1 547 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 30C520 Step Up/down Voltage Converter 1kva | AC4JCM 30C5209.8 "5.9 "1KVA7.5 "2 228 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 30C522 Step Up/down Voltage Converter 2kva | AC4JCP 30C5229.8 "5.9 "2KVA7.5 "2 865 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 30C521 Step Up/down Voltage Converter 1.5kva
2 721 NOK / enhet