Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 30A0812-EA-50 Nagle Rund 1/4 Diameter 3/4 Tommer Lengde, 50PK | AE9NBC 6KY20

APPROVED VENDOR 30A0812-EA-50 Nagle Rund 1/4 Diameter 3/4 Tommer Lengde, 50PK

På lager
Vare: AE9NBC Modell: 30A0812-EA-50Kryssreferanse: 6KY20

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

204NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSolid nagle
Hode Dia.0.500 "
Hodehøyde0.188 "
hode~~POS=TRUNCRund
Nitte Dia.1 / 4 "
Nittelengde3 / 4 "
NittematerialeAluminum

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode7616103000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 30A0812-EA-50 Nagle Rund 1/4 Diameter 3/4 Tommer Lengde, 50PK
204NOK /pakke