Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 2ZKG8 Slack Adjuster Manual 5 til 6 borelengde | AC4FJP

APPROVED VENDOR 2ZKG8 Slack Adjuster Manual 5 til 6 borelengde

På lager
Vare: AC4FJP Modell: 2ZKG8
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
580NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlakk justering
Borelengde5 "til 6"
FinishSink belagt
MaterialeStål
typenHåndbok

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.4075
Skipets høyde (cm)9.14
Skipets lengde (cm)21.59
Skipets bredde (cm)16.51
HS kode8708305090
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Nitter (5)
    • Spline (1-1 / 2 til 28)

Produktvarianter

ProduktModellBorelengdePris
GODKJENT LEVERANDØR 2ZKG2 Slack Adjuster Manual 5 til 7 Borelengde | AC4FJH 2ZKG25 "til 7"474NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2ZKG3 Slack Adjuster Manual 5 til 6 Borelengde | AC4FJJ 2ZKG35 "til 6"-
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 2ZKG4 Slack Adjuster Manual 6 Tommers borelengde | AC4FJK 2ZKG46"539NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2ZKG5 Slack Adjuster Manual 5 til 7 borelengde | AC4FJL 2ZKG55 "til 7"512NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2ZKG7 Slack Adjuster Manual 5 til 7 Borelengde | AC4FJN 2ZKG75 "til 7"529NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 2ZKG8 Slack Adjuster Manual 5 til 6 borelengde
580NOK / enhet