Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 2ZJH1 Hanninnsatsbeslag 3/8-18 Messing | AC4FCC

APPROVED VENDOR 2ZJH1 Male Insert Fitting 3/8-18 Brass

På lager
Vare: AC4FCC Modell: 2ZJH1
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
108NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHanninnsatsbeslag
Inne i Dia.1 / 2 "
Hanntråd (inn.)3 / 8-18
MaterialeMessing
Utenfor Dia.7 / 8 "
Arbeids press225 psi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0698
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode7412200035
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellInne i Dia.Utenfor Dia.Pris
GODKJENT LEVERANDØR 2ZJG7 Hanninnsatsbeslag 1/4-18 Messing | AC4FBZ 2ZJG73 / 8 "3 / 4 "73NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2ZJG8 Hanninnsatsbeslag 3/8-18 Messing | AC4FCA 2ZJG83 / 8 "3 / 4 "172NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2ZJG9 Hanninnsatsbeslag 1/2-14 Messing | AC4FCB 2ZJG93 / 8 "3 / 4 "113NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 2ZJH1 Male Insert Fitting 3/8-18 Brass
108NOK / enhet