Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 2ZJG8 Hanninnsatsbeslag 3/8-18 Messing | AC4FCA

APPROVED VENDOR 2ZJG8 hanninnsatsbeslag 3/8-18 messing

På lager
Vare: AC4FCA Modell: 2ZJG8
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
172NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHanninnsatsbeslag
Inne i Dia.3 / 8 "
Hanntråd (inn.)3 / 8-18
MaterialeMessing
Utenfor Dia.3 / 4 "
Arbeids press225 psi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.063
Skipets høyde (cm)2.79
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)5.59
HS kode7412200035
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellInne i Dia.Utenfor Dia.Pris
GODKJENT LEVERANDØR 2ZJG7 Hanninnsatsbeslag 1/4-18 Messing | AC4FBZ 2ZJG73 / 8 "3 / 4 "73NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2ZJG9 Hanninnsatsbeslag 1/2-14 Messing | AC4FCB 2ZJG93 / 8 "3 / 4 "113NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2ZJH1 Hanninnsatsbeslag 3/8-18 Messing | AC4FCC 2ZJH11 / 2 "7 / 8 "108NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 2ZJG8 hanninnsatsbeslag 3/8-18 messing
172NOK / enhet