Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 2ZJF3 Muttermontering 7/8 tommers ytre diameter messing - pakke med 10 | AC4FBK

APPROVED VENDOR 2ZJF3 muttertilpasning 7/8 tommers ytre diameter messing - pakke med 10

På lager
Vare: AC4FBK Modell: 2ZJF3
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
951NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMutter montering
Inne i Dia.1 / 2 "
MaterialeMessing
Utenfor Dia.7 / 8 "
Arbeids press225 psi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.57
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)9.4
HS kode7412200035
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellInne i Dia.Utenfor Dia.Pris
GODKJENT LEVERANDØR 2ZJF2 mutterfeste 3/4 tommers ytre diameter messing - pakke med 10 | AC4FBJ 2ZJF23 / 8 "3 / 4 "512NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 2ZJF3 muttertilpasning 7/8 tommers ytre diameter messing - pakke med 10
951NOK / enhet