GODKJENT LEVERANDØR 2XNZ2 ark nylon svart 1/2 tomme 24 x 48 tommer | AC3YVE

APPROVED VENDOR 2XNZ2 ark nylon svart 1/2 tommer 24 x 48 tommer

På lager
Vare: AC3YVE Modell: 2XNZ2

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 855 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakArklager
FARGESvart
Lengde48 "
Lengde Toleranse+0.125 "/ - 0.000"
MaterialeEkstrudert Nylon 6/6
Material TypeStandard karakter
Driftstemp. Område-40 grader til 210 grader F
Strekkfasthet12,000 psi
Tykkelse0.5 "
Tykkelse Toleranse+0.025 "/ - 0.000"
Bredde24 "
Bredde Toleranse+0.125 "/ - 0.000"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 11.2995
Skipets høyde (cm)2.29
Skipets lengde (cm)122.43
Skipets bredde (cm)61.98
HS kode3920920000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdeTykkelseTykkelse ToleranseBreddePris
GODKJENT LEVERANDØR 2XNT8 ark nylon svart 1/8 tomme 12 x 12 tommer | AC3YTW 2XNT812 "0.125 "+/- 0.005 "12 "269NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2XNT9 ark nylon svart 3/16 tommer 12 x 12 tommer | AC3YTX 2XNT912 "0.188 "+0.025 "/ - 0.000"12 "430NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2XNU2 ark nylon svart 3/8 tommer 12 x 12 tommer | AC3YTZ 2XNU212 "0.375 "+0.025 "/ - 0.000"12 "717NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2XNU3 ark nylon svart 1/2 tomme 12 x 12 tommer | AC3YUA 2XNU312 "0.5 "+0.025 "/ - 0.000"12 "789NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2XNU5 ark nylon svart 3/4 tommer 12 x 12 tommer | AC3YUB 2XNU512 "0.75 "+0.025 "/ - 0.000"12 "1 267 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2XNU6 ark nylon svart 1 tommer T 12 x 12 tommer | AC3YUC 2XNU612 "1"+0.025 "/ - 0.000"12 "1 638 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2XNU8 Sheet Nylon Black 2 Tommer T 12 x 12 In | AC3YUD 2XNU812 "2"+0.025 "/ - 0.000"12 "3 334 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 2XNZ2 ark nylon svart 1/2 tommer 24 x 48 tommer
6 855 NOK / enhet