Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 2XNU2 ark nylon svart 3/8 tommer 12 x 12 tommer | AC3YTZ

APPROVED VENDOR 2XNU2 ark nylon svart 3/8 tommer 12 x 12 tommer

På lager
Vare: AC3YTZ Modell: 2XNU2

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
717NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakArklager
FARGESvart
Lengde12 "
Lengde Toleranse+0.125 "/ - 0.000"
MaterialeEkstrudert Nylon 6/6
Material TypeStandard karakter
Driftstemp. Område-40 grader til 210 grader F
Strekkfasthet12,000 psi
Tykkelse0.375 "
Tykkelse Toleranse+0.025 "/ - 0.000"
Bredde12 "
Bredde Toleranse+0.125 "/ - 0.000"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.5129
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)30.48
HS kode3920920000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdeTykkelseTykkelse ToleranseBreddePris
GODKJENT LEVERANDØR 2XNT8 ark nylon svart 1/8 tomme 12 x 12 tommer | AC3YTW 2XNT812 "0.125 "+/- 0.005 "12 "269NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2XNT9 ark nylon svart 3/16 tommer 12 x 12 tommer | AC3YTX 2XNT912 "0.188 "+0.025 "/ - 0.000"12 "430NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2XNU3 ark nylon svart 1/2 tomme 12 x 12 tommer | AC3YUA 2XNU312 "0.5 "+0.025 "/ - 0.000"12 "789NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2XNU5 ark nylon svart 3/4 tommer 12 x 12 tommer | AC3YUB 2XNU512 "0.75 "+0.025 "/ - 0.000"12 "1 267 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2XNU6 ark nylon svart 1 tommer T 12 x 12 tommer | AC3YUC 2XNU612 "1"+0.025 "/ - 0.000"12 "1 638 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2XNU8 Sheet Nylon Black 2 Tommer T 12 x 12 In | AC3YUD 2XNU812 "2"+0.025 "/ - 0.000"12 "3 334 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2XNV1 ark Nylon Svart 1/8 tomme 12 x 24 tommer | AC3YUF 2XNV124 "0.125 "+/- 0.005 "12 "507NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 2XNU2 ark nylon svart 3/8 tommer 12 x 12 tommer
717NOK / enhet