Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR 2UHV5 Cotter Pin Zinc 0.375 X 6 Inch Length, 25PK | AC3LFZ

APPROVED VENDOR 2UHV5 splint sink 0.375 X 6 tommer lengde, 25PK

På lager
Vare: AC3LFZ Modell: 2UHV5

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

666NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSplint
Finishsink
Lengde6"
MaterialeKarbonstål
Pin Dia.3 / 8 "
typenUtvidet spiss

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.7685
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)22.86
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode7318240000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 2UHV5 splint sink 0.375 X 6 tommer lengde, 25PK
666NOK /pakke