Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR 2UGW2 Taper Pin Threaded 18-8 7/16-20 x 2 11/16 | AC3LCJ

APPROVED VENDOR 2UGW2 konisk stift gjenget 18-8 7/16-20 x 2 11/16

På lager
Vare: AC3LCJ Modell: 2UGW2
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
156NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTaper Pin
FinishPlain
Stor endedia.0.490 "
Stor endedia. Toleranse-0.0007 til +0.0013 "
Lengde Toleranse+/- 0.010 "
Materiale18-8 rustfritt stål
Total lengde2 11 / 16 "
Rockwell HardnessB90
Størrelse#8
Liten endedia.0.343 "
Liten endedia. Toleranse+/- 0.010 "
Trådstørrelse7 / 16-20
typengjenget
Brukbar lengde2"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.054
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)1.52
HS kode8477908501
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 2UGW2 konisk stift gjenget 18-8 7/16-20 x 2 11/16
156NOK / enhet