GODKJENT LEVERANDØR 2TUT6 Folding Handle Platform Truck 660 Lb. | AC3HYA

APPROVED VENDOR 2TUT6 sammenleggbart håndtak plattformtruck 660 Lb.

På lager
Vare: AC3HYA Modell: 2TUT6

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 827 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSammenleggbart håndtak plattformtruck
Caster -konfigurasjon(2) Stiv, (2) Svingbar
Hjul Dia.5"
HjulmaterialeGummi
Hjul Type(2) Stiv, (2) Svingbar
Hjulbredde1.125 "
FARGEBlå
Dekkhøyde8"
Deck lengde36 "
DekkmaterialePlast
DekktypePlast
Dekkbredde23.5 "
RammematerialeStål
HåndtakstypeFolding
Lastekapasitet660 lb.
Antall hjul4
Total høyde38 "
Total lengde35.25 "
Samlet bredde24 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 19.96
Skipets høyde (cm)62.23
Skipets lengde (cm)96.52
Skipets bredde (cm)30.48
HS kode8716805010
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellRammematerialeHjul Dia.HjulbreddeLastekapasitetTotal høydeTotal lengdeSamlet breddeFARGEPris
GODKJENT LEVERANDØR 2PLG4 Folding Handle Platform Truck 330 Lb. | AC2ZWT 2PLG4Aluminum4"1"330 lb.35.5 "30 "18 "Sølv2 107 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2PLG5 Folding Handle Platform Truck 550 Lb. | AC2ZWU 2PLG5Aluminum5"1.25 "550 lb.37.5 "36 "24 "Sølv3 852 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2PLG6 Folding Handle Platform Truck 660 Lb. | AC2ZWV 2PLG6Aluminum5"1.25 "660 lb.37.5 "48 "24 "Sølv3 579 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2PLG7 Folding Handle Platform Truck 770 Lb. | AC2ZWW 2PLG7Aluminum5"1.25 "770 lb.37.5 "60 "30 "Sølv5 485 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2PLG8 Folding Handle Platform Truck 660 Lb. | AC2ZWX 2PLG8Aluminum5"1.25 "660 lb.37.5 "60 "18 "Sølv6 289 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2TUT3 sammenleggbart håndtak plattformtruck 330 Lb. | AC3HXX 2TUT3Stål4"1"330 lb.36 "30 "18 "Blå4 004 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2TUT4 Sammenleggbart håndtak plattformtruck 660 Lb. | AC3HXY 2TUT4Stål5"1.125 "660 lb.38 "37 "24 "Blå6 372 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 2TUT6 sammenleggbart håndtak plattformtruck 660 Lb.
5 827 NOK / enhet