Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 2RYY4 Hjul 500 Lb. 8 D x 2 tommer | AC3EWQ

APPROVED VENDOR 2RYY4 Hjul 500 Lb. 8 D x 2 tommer

På lager
Vare: AC3EWQ Modell: 2RYY4

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

323NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHjul
Bore Dia.1 / 2 "
Rangeringsområde for hjulbelastning300 til 999 lb.
HjulmaterialeTermoplastisk gummi
KjernefargeGrå
Kjernematerialepolyolefin
durometer70-85 Shore A
Passer til aksel1 / 2 "
Navlengde2.437 "
Navbredde2-7 / 16 "
Lastevurdering500 lb.
Motstandsdyktig motVann, olje, kjemikalier, de fleste syrer
NøkkelringbøssingInkludert
Temp. Område-45 grader til 180 grader F
HjullagerPresisjonsball
HjulfargeGrå
Hjuldiameter8"
HjulmaterialeGummi
Hjulbredde2"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9585
Skipets høyde (cm)5.59
Skipets lengde (cm)24.13
Skipets bredde (cm)20.32
HS kode8716900000
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellNavlengdeBore Dia.Rangeringsområde for hjulbelastningLastevurderingMotstandsdyktig motNøkkelringbøssingTemp. OmrådeHjullagerPris
GODKJENT LEVERANDØR 1KA81 Hjul 155 Lb. 3-1/2 D x 1-1/4 tommer | AA9ZXR 1KA811.5 "3 / 8 "0 til 299 lb.155 lb.Vann, olje, kjemikalier, de fleste syrerIkke Inkludert14 grader til 150 grader F1-delt Delrin(R)42NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1KA89 Hjul 250 Lb. 3-1/2 D x 1-1/4 tommer | AA9ZXX 1KA891.5 "3 / 8 "0 til 299 lb.250 lb.Vann, olje, kjemikalier, de fleste syrerIkke Inkludert14 grader til 150 grader F2-delt Delrin(R)97NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1KA93 Hjul 715 Lb. 2-9/16 D x 1-3/8 tommer | AA9ZYA 1KA931.5 "3 / 8 "0 til 299 lb.165 lb.Vann, olje, kjemikalier, de fleste syrerIkke Inkludert14 grader til 150 grader F1-delt Delrin(R)63NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1KA95 Hjul 990lb. 3-3/8 D x 2-15/16 tommer | AA9ZYB 1KA951.5 "3 / 8 "0 til 299 lb.165 lb.Vann, olje, kjemikalier, de fleste syrerIkke Inkludert14 grader til 150 grader F2-delt Delrin(R)104NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1KA97 Hjul 500 Lb. 3-1/2 D x 1-7/16 tommer | AA9ZYC 1KA971.5 "3 / 8 "0 til 299 lb.165 lb.Vann, olje, kjemikalier, de fleste syrerIkke Inkludert14 grader til 150 grader FForseglet ball167NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1KA99 Hjul 3000 Lb. 4-1/2 D x 1-5/8 tommer | AA9ZYD 1KA991.5 "3 / 8 "0 til 299 lb.275 lb.Vann, olje, kjemikalier, de fleste syrerIkke Inkludert14 grader til 150 grader F2-delt Delrin(R)95NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1KB11 Hjul 1000lb 4-15/16d x 1-7/16in | AB2AFQ 1KB111.5 "3 / 8 "0 til 299 lb.275 lb.Vann, olje, kjemikalier, de fleste syrerIkke Inkludert14 grader til 150 grader F2-delt Delrin(R)122NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 2RYY4 Hjul 500 Lb. 8 D x 2 tommer
323NOK / enhet