Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 2RXD8 Innkapsling Skiltholder Vegg 8-1/2 x 11 Aluminium/pvc | AC3EKY

APPROVED VENDOR 2RXD8 Innkapsling Skiltholder Vegg 8-1/2 x 11 Aluminium/pvc

På lager
Vare: AC3EKY Modell: 2RXD8
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
370NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVedlagt skiltholder
FARGESølv
MaterialeAluminiumsramme/PVC-deksel
MonteringsstilWall Mount
Total høyde12 "
Størrelse8-1 / 2W x 11 "H

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.61
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)33.27
Skipets bredde (cm)25.65
HS kode8306300000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellTotal høydeStørrelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 2RXD7 Vedlagt Skiltholder Vegg 18 x 24 Aluminium/pvc | AC3EKX 2RXD725 "18W x 24 "H561NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 2RXD8 Innkapsling Skiltholder Vegg 8-1/2 x 11 Aluminium/pvc
370NOK / enhet