GODKJENT LEVERANDØR 2RRJ7 Automatisk dørbunn 3 fots lengde | AC3DFD

APPROVED VENDOR 2RRJ7 Automatisk dørbunn 3 fots lengde

Vare: AC3DFD Modell: 2RRJ7

Få tak i det Mai 6, mandag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAutomatisk dørbunn
FinishAluminum
Flens høyde1-21 / 32 "
FlensematerialeAluminum
Sett inn materialePVC vinyl
Sett inn størrelse3 / 8 "
Lengde36 "
YtelseStandard plikt
Projeksjon13 / 32 "
Bredde3 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.54
Skipets høyde (cm)0.51
Skipets lengde (cm)92.71
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8302416045
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 2RRJ7 Automatisk dørbunn 3 fots lengde