GODKJENT LEVERANDØR 2RRJ3 Dørbunn 3 fots lengde | AC3DEZ

APPROVED VENDOR 2RRJ3 Dørbunn 3 fots lengde

Vare: AC3DEZ Modell: 2RRJ3

Få tak i det Mai 3, Fredag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDørbunn
FARGESølv
Flens høyde1-1 / 2 "
FlensematerialeAluminum
Flensetykkelse1-59 / 64 "
Sett inn materialeVinyl
Sett inn størrelse15 / 32 "
Lengde36 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.44
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)93.98
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8302416045
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFARGEFlensematerialeSett inn materialeSett inn størrelseLengdeBreddePris
GODKJENT LEVERANDØR 1VZR7 Dørbunn 3 fots lengde | AB3YAZ 1VZR7HvitPlastPVC vinyl1 / 2 "36 "--
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 2RRJ1 Dør Bunn Flip Up 2 1/4 x 3/4 x 36 Alum | AC3DEX 2RRJ1SølvAluminumPVC vinyl7 / 8 "-3 / 4 "300NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2RRJ2 Dørbunn 4 fots lengde | AC3DEY 2RRJ2SølvAluminumVinyl15 / 32 "48 "-266NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2RRJ4 Dørbunn 4 fots lengde | AC3DFA 2RRJ4SølvAluminumVinyl15 / 32 "48 "--
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 2RRK3 Dørbunn 3 fots lengde | AC3DFH 1VZR7 2RRK3brunPlastPVC vinyl1 / 2 "36 "-135NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2170DVW36 Dørbunn 1-3/4 x 36 tommers aluminiumskanal | AE3QDQ 5EPD3 2170DVW36Hvit-Vinyl9 / 16 "36 "1.75 "600NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 2RRJ3 Dørbunn 3 fots lengde