Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 2170DVW36 Dørbunn 1-3/4 x 36 tommers aluminiumskanal | AE3QDQ 5EPD3

APPROVED VENDOR 2170DVW36 dørbunn 1-3/4 x 36 tommers aluminiumskanal

På lager
Vare: AE3QDQ Modell: 2170DVW36Kryssreferanse: 5EPD3
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
568NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDørbunn
FARGEHvit
Flens høyde1"
Flensetykkelse1-3 / 4 "
maskinvareInkludert
Housing MaterialAluminium kanal
Sett inn fargeHvit
Sett inn materialeVinyl
Sett inn størrelse9 / 16 "
Lengde36 "
Bredde1.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2115
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)91.44
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode3924905650
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFARGEFlensematerialeSett inn materialeSett inn størrelseLengdeBreddePris
GODKJENT LEVERANDØR 1VZR7 Dørbunn 3 fots lengde | AB3YAZ 1VZR7HvitPlastPVC vinyl1 / 2 "36 "--
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 2RRJ1 Dør Bunn Flip Up 2 1/4 x 3/4 x 36 Alum | AC3DEX 2RRJ1SølvAluminumPVC vinyl7 / 8 "-3 / 4 "268NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2RRJ2 Dørbunn 4 fots lengde | AC3DEY 2RRJ2SølvAluminumVinyl15 / 32 "48 "-239NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2RRJ3 Dørbunn 3 fots lengde | AC3DEZ 2RRJ3SølvAluminumVinyl15 / 32 "36 "--
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 2RRJ4 Dørbunn 4 fots lengde | AC3DFA 2RRJ4SølvAluminumVinyl15 / 32 "48 "--
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 2RRK3 Dørbunn 3 fots lengde | AC3DFH 1VZR7 2RRK3brunPlastPVC vinyl1 / 2 "36 "-89NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 2170DVW36 dørbunn 1-3/4 x 36 tommers aluminiumskanal
568NOK / enhet