Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 2RRE5 skumforsegling 17 fot grå pvc lukket celleskum | AC3DDN 2RRE9

APPROVED VENDOR 2RRE5 skumforsegling 17 fot grå pvc lukket celleskum

På lager
Vare: AC3DDN Modell: 2RRE5Kryssreferanse: 2RRE9
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
135NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkumtetning
FARGEGrå
Sett inn materialePVC lukket celleskum
MaterialePVC lukket celleskum
MonteringstypeSelvklebende
Total høyde1 / 4 "
Total lengde17ft.
Samlet bredde1 / 2 "
Selges somRull

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0752
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)19.05
Skipets bredde (cm)19.05
HS kode3919102055
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFARGESett inn materialeMaterialeTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePris
GODKJENT LEVERANDØR 2RRE4 Skumforsegling 17 fot Grå Pvc lukket celleskum | AC3DDM 2RRE6 2RRE4GråPVC lukket celleskumPVC lukket celleskum3 / 16 "17ft.3 / 8 "37NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2RRE6 Foam Seal 10ft Grå Pvc Closed Cell Foam | AC3DDP 2RRE6GråPVC lukket celleskumPVC lukket celleskum1 / 2 "10ft.3 / 4 "-
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 2RRE7 skumforsegling 17 fot grå skum | AC3DDQ 2RRE7GråÅpent celleskum av polyuretanÅpent celleskum av polyuretan1 / 4 "17ft.1 / 2 "43NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2RRE8 skumforsegling 17 fot grå skum | AC3DDR 2RRE8GråÅpent celleskum av polyuretanÅpent celleskum av polyuretan3 / 8 "17ft.1 / 2 "54NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2RRE9 Skumtape 17 Fot Grå Skum | AC3DDT 2RRE9GråÅpent celleskum av polyuretanÅpent celleskum av polyuretan1 / 2 "17ft.3 / 4 "-
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 2RRF1 skumforsegling 10 fot 1/2 tomme bredde svart gummi | AC3DDU 5MFG8 2RRF1SvartNitril svamp gummiNitril svamp gummi1 / 4 "10ft.1 / 2 "63NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2RRF3 skumforsegling 10 fot 1/2 tommers bredde svart gummi | AC3DDW 2RRF3SvartNitril svamp gummiNitril svamp gummi3 / 8 "10ft.1 / 2 "-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 2RRE5 skumforsegling 17 fot grå pvc lukket celleskum
135NOK / enhet