Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR 2RAE8 Taper Pin Standard Carbon Steel #10 x 6 1/2 Inch Length | AC3BCM

APPROVED VENDOR 2RAE8 konisk pinne standard karbonstål #10 x 6 1/2 tomme lengde

På lager
Vare: AC3BCM Modell: 2RAE8
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
142NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTaper Pin
FinishPlain
Stor endedia.0.706 "
Stor endedia. Toleranse-0.0007 til +0.0013 "
Lengde Toleranse+/- 0.010 "
MaterialeKarbonstål
Total lengde6.5 "
Størrelse#10
Liten endedia.0.571 "
typenstandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.28
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)20.83
Skipets bredde (cm)17.78
HS kode8477908501
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 2RAE8 konisk pinne standard karbonstål #10 x 6 1/2 tomme lengde
142NOK / enhet