Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR 2RAD6 Taper Pin Standard 18-8 #10 x 6 1/2 Inch Length | AC3BCC

APPROVED VENDOR 2RAD6 konisk pinne standard 18-8 #10 x 6 1/2 tomme lengde

På lager
Vare: AC3BCC Modell: 2RAD6
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
520NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTaper Pin
FinishPlain
Stor endedia.0.718 "
Stor endedia. Toleranse-0.0007 til +0.0013 "
Lengde Toleranse+/- 0.010 "
Materiale18-8 rustfritt stål
Total lengde6.5 "
Størrelse#10
Liten endedia.0.571 "
typenstandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.28
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)21.59
Skipets bredde (cm)17.78
HS kode8477908501
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 2RAD6 konisk pinne standard 18-8 #10 x 6 1/2 tomme lengde
520NOK / enhet