Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR 2RAA2 Taper Pin Standard 18-8 #8 x 5 1/2 Inch Length | AC3BBG

APPROVED VENDOR 2RAA2 Taper Pin Standard 18-8 #8 x 5 1/2 tomme Lengde

På lager
Vare: AC3BBG Modell: 2RAA2

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
245NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTaper Pin
FinishPlain
Stor endedia.0.500 "
Stor endedia. Toleranse-0.0007 til +0.0013 "
Lengde Toleranse+/- 0.010 "
Materiale18-8 rustfritt stål
Total lengde5.5 "
Størrelse#8
Liten endedia.0.378 "
typenstandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.108
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)18.54
Skipets bredde (cm)12.45
HS kode8477908501
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 2RAA2 Taper Pin Standard 18-8 #8 x 5 1/2 tomme Lengde
245NOK / enhet