GODKJENT LEVERANDØR 2NJF1 Snap On Uhmw 11/32 x 9/32 Inch 10 Feet White | AC2WAC

APPROVED VENDOR 2NJF1 Snap On Uhmw 11/32 x 9/32 tommer 10 fot hvit

Vare: AC2WAC Modell: 2NJF1
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

291NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSnap On Transportørstyreskinne
FARGEHvit
Innvendig høyde1 / 4 "
Innvendig bredde1 / 8 "
Lengde10ft.
Lengde Toleranse+ 0.125 / -0.000 "
MaterialeUHMW
Maks. Temp.180 Grader F
Min. Temp. Vurdering-22 Grader F
Total høyde11 / 32 "
Samlet bredde9 / 32 "
Strekkfasthet5800 psi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.91
Skipets høyde (cm)0.64
Skipets lengde (cm)304.8
Skipets bredde (cm)0.64
HS kode3916100000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Nedre åpningsbredde (1/16 ")
    • Øvre åpningsbredde (1/8 ")

Produktvarianter

ProduktModellInnvendig høydeInnvendig breddeTotal høydeSamlet breddePris
GODKJENT LEVERANDØR 2NJE8 Snap On Uhmw 1/2 x 1/2 Inch 10 Feet White | AC2WAA 2NJE83 / 8 "1 / 4 "1 / 2 "1 / 2 "400NOK
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 2NJE9 Snap On Uhmw 5/8 x 3/4 Inch 10 Feet White | AC2WAB 2NJE91 / 2 "3 / 8 "5 / 8 "3 / 4 "492NOK
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 2NJF2 Snap On Uhmw 1/2 x 0.320 Inch 10 Feet White | AC2WAD 2NJF23 / 8 "1 / 8 "1 / 2 "1 / 3 "378NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 2NJF1 Snap On Uhmw 11/32 x 9/32 tommer 10 fot hvit
291NOK / enhet