GODKJENT LEVERANDØR 2NJE2 J Ben Uhmw Hvit 1/4 tomme T x 3 tommer bredde x 10 fot | AC2VZU

APPROVED VENDOR 2NJE2 J Ben Uhmw Hvit 1/4 tomme T x 3 tommer Bredde x 10 fot

Vare: AC2VZU Modell: 2NJE2
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

1 554 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJ Leg Stock
FARGEHvit
Lengde10ft.
Lengde Toleranse+ 0.125 / -0.000 "
MaterialeUHMW
Maks. Temp.180 F
Min. Temp. Vurdering-22 grader F.
Strekkfasthet5800 psi
Tykkelse1 / 4 "
typenTransportbåndstrimler
Bredde3"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)304.8
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode3916100000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Spormåler (12)

Produktvarianter

ProduktModellBreddePris
GODKJENT LEVERANDØR 2NJE1 J Ben Uhmw Hvit 1/4 tomme T x 1 tomme Bredde x 10 fot | AC2VZT 2NJE11"937NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 2NJE2 J Ben Uhmw Hvit 1/4 tomme T x 3 tommer Bredde x 10 fot
1 554 NOK / enhet