Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 2MYR6 Dock-støtfanger 6 x 3-1/8 x 3-1/2 tommers gummi - pakke med 2 | AC2UWA

APPROVED VENDOR 2MYR6 dokkingstøtfanger 6 x 3-1/8 x 3-1/2 tommers gummi – pakke med 2

På lager
Vare: AC2UWA Modell: 2MYR6
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
376NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTilhenger / kranfeste
Støtfanger materialeGummi
Støtfangerformrektangulær
Antall monteringshull2
Generell dybde3.125 "
Total høyde6"
Samlet bredde3.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.68
Skipets høyde (cm)11.43
Skipets lengde (cm)17.02
Skipets bredde (cm)17.02
HS kode4016996050
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellGenerell dybdeTotal høydePris
GODKJENT LEVERANDØR 2MYR7 Trailer/kran Dock støtfanger gummi - pakke med 2 | AC2UWB 2MYR73.625 "6.25 "411NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 2MYR6 dokkingstøtfanger 6 x 3-1/8 x 3-1/2 tommers gummi – pakke med 2
376NOK / enhet