Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR 2MB68 Dowel Pin Alloy Steel 3/16 X 2 Length, 50PK | AC2QVD

APPROVED VENDOR 2MB68 dyvelpinne legert stål 3/16" X 2" lengde, 50PK

På lager
Vare: AC2QVD Modell: 2MB68
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
249NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTappen
Diameter0.1876 til 0.1878 "
Dobbel skjærstyrke (kg)7200
FinishPlain
Lengde Toleranse+/- 0.012 "
MaterialeAlloy Steel
Nominell diameter3 / 16 "
Total lengde2"
Rockwell HardnessC60
Enkelt skjærstyrke (kg)3600
typenstandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.36
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)8.64
Skipets bredde (cm)5.84
HS kode7318290000
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 2MB68 dyvelpinne legert stål 3/16" X 2" lengde, 50PK
249NOK /pakke