GODKJENT LEVERANDØR 2KUH8 Stangstål 4140 1 7/8 tommers diameter x 6 fots lengde | AC2KBT

APPROVED VENDOR 2KUH8 stangstål 4140 1 7/8 tomme diameter x 6 fot lengde

Vare: AC2KBT Modell: 2KUH8
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

4 321 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStang lager
Legeringstype4140
Diameter1.875 "
Diametertoleranse+ 0.000 / -0.007 "
Finishupolert
HardhetsskalaBHN
Lengde6 ft.
Lengde Toleranse+/- 6.000 "
MaterialeAlloy Steel
TemperKaldt ferdig / varmebehandlet
typenGenerelt formål
Typisk hardhet321 Maks
Typisk strekkfasthet125,000 PSI
Typisk avkastningsstyrke105,000 PSI

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 25.425
Skipets høyde (cm)4.83
Skipets lengde (cm)182.88
Skipets bredde (cm)4.83
HS kode7228501080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModelltypenLegeringstypeDiameterTypisk hardhetDiametertoleranseFinishLengdeLengde ToleransePris
GODKJENT LEVERANDØR 2HKN2 Stangstål 4140 1/2 tomme diameter x 1 fot lengde | AC2BWM 2HKN2Generelt formål41401 / 2 "241 Maks+ 0.000 / -0.005 "upolert1 ft.+/- 1.000 "60NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2HKV1 Stangstål 4140 1 1/8 tomme diameter x 1 fot lengde | AC2BYH 2HKV1Generelt formål41401.125 "321 Maks+ 0.000 / -0.006 "upolert1 ft.+/- 1.000 "360NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2HKV7 Stangstål 4140 1 7/8 tomme diameter x 1 fot lengde | AC2BYP 2HKV7Generelt formål41401.875 "321 Maks+ 0.000 / -0.007 "upolert1 ft.+/- 1.000 "821NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2KUF3 Stangstål 4140 1 1/8 tomme diameter x 3 fot lengde | AC2KBA 2KUF3Generelt formål41401.125 "321 Maks+ 0.000 / -0.006 "upolert3 ft.+/- 3.000 "1 015 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2KUF9 Stangstål 4140 1 7/8 tommers diameter x 3 fots lengde | AC2KBG 2KUF9Generelt formål41401.875 "321 Maks+ 0.000 / -0.007 "upolert3 ft.+/- 3.000 "2 266 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2KUJ1 Stangstål 8620 1 1/4 tomme diameter x 1 fot lengde | AC2KBV 2KUJ1Generelt formål86201.25 "-+ 0.000 / -0.003 "upolert1 ft.+/- 1.000 "331NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2KUJ2 Stangstål 8620 1 1/2 tomme diameter x 1 fot lengde | AC2KBW 2KUJ2Generelt formål86201.5 "-+ 0.000 / -0.003 "upolert1 ft.+/- 1.000 "461NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 2KUH8 stangstål 4140 1 7/8 tomme diameter x 6 fot lengde
4 321 NOK / enhet