Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR 2JGP5 Barrel Bolt 1/4-20 316 Stainless Steel, 5PK | AC2EMQ

APPROVED VENDOR 2JGP5 fatbolt 1/4-20 316 rustfritt stål, 5PK

På lager
Vare: AC2EMQ Modell: 2JGP5
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
510NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTønnsbolt
Fat Dia.5 / 16 "
Tønnehode Dia.9 / 16 "
Tønnehodehøyde5 / 32 "
Tønne lengde1 / 2 "
Tråddybde på fat3 / 8 "
KjøretypeKombinasjon sliss / Phillips
Grip Range1 / 2 "
Head Styletruss
Materiale316 rustfritt stål
Rockwell HardnessB80
Strekkfasthet75,000 psi
Trådstørrelse1 / 4-20

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)3.05
HS kode7318190000
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 2JGP5 fatbolt 1/4-20 316 rustfritt stål, 5PK
510NOK /pakke