Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 2JAU3 Backup Ring Hytrel 232 - Pakke med 25 | AC2DWM

APPROVED VENDOR 2JAU3 Backup Ring Hytrel 232 - Pakke med 25

På lager
Vare: AC2DWM Modell: 2JAU3
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
310NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBackup ring
FARGESvart
Tverrsnittsformrektangulær
durometer55 Shore D
Durometer vurderingVeldig vanskelig
For bruk med AS568A Dash No.232
MaterialeHytrel
Nominell Inside Dia.2.75 "
Nominell utenfor dia.3"
Nominell bredde1 / 8 "
Temp. Område-65 grader til 275 grader F
Tykkelse0.045 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0315
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)16.51
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode3926904510
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellFaktisk Inside Dia.Faktisk breddeFARGEFor bruk med AS568A Dash No.Nominell Inside Dia.Nominell utenfor dia.Nominell breddePris
GODKJENT LEVERANDØR 2JAG1 Backup Ring Hytrel 218 - Pakke med 50 | AC2DRX 2JAG11.27 "0.105 "oransje2181.25 "1.5 "1 / 8 "473NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2JAG2 Backup Ring Hytrel 222 - Pakke med 50 | AC2DRY 2JAG21.52 "0.105 "oransje2221.5 "1.75 "1 / 8 "490NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2JAG3 Backup Ring Hytrel 223 - Pakke med 50 | AC2DRZ 2JAG31.645 "0.105 "oransje2231.625 "1.875 "1 / 8 "513NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2JAG4 Backup Ring Hytrel 224 - Pakke med 50 | AC2DTA 2JAG41.77 "0.105 "oransje2241.75 "2"1 / 8 "483NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2JAG5 Backup Ring Hytrel 226 - Pakke med 50 | AC2DTB 2JAG52.02 "0.105 "oransje2262"2.25 "1 / 8 "496NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2JAG6 Backup Ring Hytrel 228 - Pakke med 50 | AC2DTC 2JAG62.27 "0.105 "oransje2282.25 "2.5 "1 / 8 "534NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2JAG7 Sikkerhetsring Hytrel 230 - Pakke med 50 | AC2DTD 2JAG72.52 "0.105 "oransje2302.5 "2.75 "1 / 8 "517NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 2JAU3 Backup Ring Hytrel 232 - Pakke med 25
310NOK / enhet