Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 2HZV9 Seal U Cup 2 Id x 2 5/8 Ytre Diameter 5/16 W - Pakke med 5 | AC2DQA

APPROVED VENDOR 2HZV9 Seal U Cup 2 Id x 2 5/8 Ytre Diameter 5/16 W - Pakke med 5

På lager
Vare: AC2DQA Modell: 2HZV9
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
236NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk U-kopp
FARGESvart
TverrsnittsformU
Inne i Dia.2"
Utenfor Dia.2.625 "
Tetnings Durometer80 Shore A
Tetningstemperatur Område-40 F til 250 F.
Bredde5 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode4016935010
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellInne i Dia.Utenfor Dia.BreddePris
GODKJENT LEVERANDØR 2HZU6 Seal U Cup 5/8 Id x 1 1/8 Ytre Diameter 1/4 W - Pakke med 5 | AC2DPM 2HZU65 / 8 "1.125 "1 / 4 "72NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2HZU7 Seal U Cup 3/4 Id x 1 1/4 Ytre Diameter 1/4 W - Pakke med 5 | AC2DPN 2HZU73 / 4 "1.25 "1 / 4 "69NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2HZU8 Seal U Cup 7/8 Id x 1 3/8 Ytre Diameter 1/4 W - Pakke med 5 | AC2DPP 2HZU87 / 8 "1.375 "1 / 4 "73NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2HZU9 Seal U Cup 1 Id x 1 1/2 Ytre Diameter 1/4 W - Pakke med 5 | AC2DPQ 2HZU91"1.5 "1 / 4 "83NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2HZV1 Seal U Cup 1 1/8 Id x 1 5/8 Ytre Diameter 1/4 W - Pakke med 5 | AC2DPR 2HZV11.125 "1.625 "1 / 4 "88NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2HZV4 Seal U Cup 1 3/8 Id x 2 Ytre Diameter 5/16 W - Pakke med 5 | AC2DPV 2HZV41.375 "2"5 / 16 "131NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2HZV5 Seal U Cup 1 1/2 Id x 2 1/8 Ytre Diameter 5/16 W Pk5 | AC2DPW 2HZV51.5 "2.125 "5 / 16 "149NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 2HZV9 Seal U Cup 2 Id x 2 5/8 Ytre Diameter 5/16 W - Pakke med 5
236NOK / enhet