Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 2HZV3 Seal U Cup 1 1/4 Id x 1 7/8 Ytre Diameter 5/16 W Pk5 | AC2DPU

APPROVED VENDOR 2HZV3 Seal U Cup 1 1/4 Id x 1 7/8 Ytre Diameter 5/16 W Pk5

På lager
Vare: AC2DPU Modell: 2HZV3
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
143NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk U-kopp
FARGESvart
TverrsnittsformU
Inne i Dia.1.25 "
Utenfor Dia.1.875 "
Tetnings Durometer80 Shore A
Tetningstemperatur Område-40 F til 250 F.
Bredde5 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.04
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode4016935010
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellUtenfor Dia.BreddePris
GODKJENT LEVERANDØR 2HZV2 Seal U Cup 1 1/4 Id x 1 3/4 Ytre Diameter 1/4 W - Pakke med 5 | AC2DPT 2HZV21.75 "1 / 4 "101NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 2HZV3 Seal U Cup 1 1/4 Id x 1 7/8 Ytre Diameter 5/16 W Pk5
143NOK / enhet