Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 2HZT8 R Od Seal 5 Id x 5 1/2 Ytre Diameter 1/4 B x 9/16 H | AC2DPE

APPROVED VENDOR 2HZT8 R Od tetning 5 Id x 5 1/2 Ytre diameter 1/4 B x 9/16 H

På lager
Vare: AC2DPE Modell: 2HZT8
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
400NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStangforsegling
FARGESvart
For Rod Dia.5"
Høyde9 / 16 "
Inne i Dia.5"
Utenfor Dia.5.5 "
Tetnings Durometer70 Shore A
Forsegl materialeLav temperatur nitril
Tetningstemperatur Område-65 F til 220 F.
Shell MaterialUretan
StørrelserLav temperatur nitril
typenDobbeltleppe, dyp Z
Bredde1 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)13.97
HS kode3926904590
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Skal Durometer (95 Shore A)

Produktvarianter

ProduktModellHøydeUtenfor Dia.Forsegl materialetypenBreddePris
GODKJENT LEVERANDØR 2HZL4 R Od Seal 5 Id x 5 3/4 Ytre Diameter 3/8 B x 5/8 H | AC2DML 2HZL45 / 8 "5.75 "UretanType B polyseal3 / 8 "563NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2HZT7 R Od Seal 5 Id x 5 1/2 Ytre Diameter 1/4 B x 3/8 H | AC2DPD 2HZT73 / 8 "5.5 "Lav temperatur nitrilDobbeltleppe, dyp Z1 / 4 "408NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 2HZT8 R Od tetning 5 Id x 5 1/2 Ytre diameter 1/4 B x 9/16 H
400NOK / enhet