Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 2HZL4 R Od Seal 5 Id x 5 3/4 Ytre Diameter 3/8 B x 5/8 H | AC2DML

APPROVED VENDOR 2HZL4 R Od tetning 5 Id x 5 3/4 Ytre diameter 3/8 B x 5/8 H

På lager
Vare: AC2DML Modell: 2HZL4
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
563NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStangforsegling
FARGESvart
For Rod Dia.5"
Høyde5 / 8 "
Inne i Dia.5"
Utenfor Dia.5.75 "
Tetnings Durometer95 Shore A
Forsegl materialeUretan
Tetningstemperatur Område-65 F til 220 F.
StørrelserUretan
typenType B polyseal
Bredde3 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0765
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode3926904590
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHøydeUtenfor Dia.Forsegl materialetypenBreddePris
GODKJENT LEVERANDØR 2HZT7 R Od Seal 5 Id x 5 1/2 Ytre Diameter 1/4 B x 3/8 H | AC2DPD 2HZT73 / 8 "5.5 "Lav temperatur nitrilDobbeltleppe, dyp Z1 / 4 "408NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2HZT8 R Od Seal 5 Id x 5 1/2 Ytre Diameter 1/4 B x 9/16 H | AC2DPE 2HZT89 / 16 "5.5 "Lav temperatur nitrilDobbeltleppe, dyp Z1 / 4 "400NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 2HZL4 R Od tetning 5 Id x 5 3/4 Ytre diameter 3/8 B x 5/8 H
563NOK / enhet