Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 2HZK1 R Od Seal 2 Id x 2 1/2 Ytre Diameter 1/4 B x 3/8 H | AC2DLY

APPROVED VENDOR 2HZK1 R Od tetning 2 Id x 2 1/2 Ytre diameter 1/4 B x 3/8 H

På lager
Vare: AC2DLY Modell: 2HZK1
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
181NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStangforsegling
FARGESvart
For Rod Dia.2"
Høyde3 / 8 "
Inne i Dia.2"
Utenfor Dia.2.5 "
Tetnings Durometer95 Shore A
Forsegl materialeUretan
Tetningstemperatur Område-65 F til 220 F.
StørrelserUretan
typenType B polyseal
Bredde1 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.02
Skipets høyde (cm)0.25
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode3926904590
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHøydeUtenfor Dia.Forsegl materialetypenBreddePris
GODKJENT LEVERANDØR 2HZG8 R Od Seal 2 Id x 2 1/4 Ytre Diameter 1/8 W - Pakke med 2 | AC2DLB 2HZG81 / 4 "2.25 "UretanType B polyseal1 / 8 "265NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2HZH7 R Od Seal 2 Id x 2 3/8 Ytre Diameter 3/16 W - Pakke med 2 | AC2DLK 2HZH75 / 16 "2.375 "UretanType B polyseal3 / 16 "334NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2HZK7 R Od Seal 2 Id x 2 3/4 Ytre Diameter 3/8 B x 1/2 H | AC2DME 2HZK71 / 2 "2.75 "UretanType B polyseal3 / 8 "301NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2HZR2 R Od Seal 2 Id x 2 3/8 Ytre Diameter 3/16 B x 3/8 H | AC2DNN 2HZR23 / 8 "2.375 "Lav temperatur nitrilDobbeltleppe, dyp Z3 / 16 "139NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2HZR7 R Od Seal 2 Id x 2 1/2 Ytre Diameter 1/4 B x 3/8 H | AC2DNU 2HZR73 / 8 "2.5 "Lav temperatur nitrilDobbeltleppe, dyp Z1 / 4 "168NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 2HZK1 R Od tetning 2 Id x 2 1/2 Ytre diameter 1/4 B x 3/8 H
181NOK / enhet