Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U51120.013.0250 Machine Screw Pan 6-32 X 2 1/2 L, 100PK | AB4QFD 1ZU80

APPROVED VENDOR U51120.013.0250 Maskinskruepanne 6-32 X 2 1/2 L, 100PK

På lager
Vare: AB4QFD Modell: U51120.013.0250Kryssref.: 1ZU80 / 126X46
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
194NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypeSpor
FinishPlain
Hode Dia.0.270 "
Hodehøyde0.082 "
hode~~POS=TRUNCPan
Lengde2.5 "
Materiale18-8 rustfritt stål
System for målinginch
Trådstørrelse6-32

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3434
Skipets høyde (cm)5.33
Skipets lengde (cm)9.14
Skipets bredde (cm)8.64
HS kode7318154000
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U51120.013.0250 Maskinskruepanne 6-32 X 2 1/2 L, 100PK
194NOK /pakke