Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 2HZG5 R Od Seal 1 1/4id x 1 1/2 Od 1/8w - Pakke med 2 | AC2DKY

APPROVED VENDOR 2HZG5 R Od Seal 1 1/4id x 1 1/2 Od 1/8w - Pakke med 2

På lager
Vare: AC2DKY Modell: 2HZG5

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
216NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStangforsegling
FARGESvart
For Rod Dia.1-1 / 4 "
Høyde1 / 4 "
Inne i Dia.1.25 "
Utenfor Dia.1.5 "
Tetnings Durometer95 Shore A
Forsegl materialeUretan
Tetningstemperatur Område-65 F til 220 F.
StørrelserUretan
typenType B polyseal
Bredde1 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode3926904590
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHøydeUtenfor Dia.BreddePris
GODKJENT LEVERANDØR 2HZF5 R Od Seal 1 1/4id x 1 1/2 Od 1/8w - Pakke med 2 | AC2DKN 2HZF53 / 16 "1.5 "1 / 8 "245NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2HZG9 R Od Seal 1 1/4id x 1 5/8 Od 3/16w - Pakke med 2 | AC2DLC 2HZG91 / 4 "1.625 "3 / 16 "229NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2HZH3 R Od Seal 1 1/4id x 1 5/8 Od 3/16w - Pakke med 2 | AC2DLF 2HZH35 / 16 "1.625 "3 / 16 "248NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 2HZG5 R Od Seal 1 1/4id x 1 1/2 Od 1/8w - Pakke med 2
216NOK / enhet