Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 2HZG9 R Od Seal 1 1/4id x 1 5/8 Od 3/16w - Pakke med 2 | AC2DLC

APPROVED VENDOR 2HZG9 R Od Seal 1 1/4id x 1 5/8 Od 3/16w - Pakke med 2

På lager
Vare: AC2DLC Modell: 2HZG9
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
217NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStangforsegling
FARGESvart
For Rod Dia.1-1 / 4 "
Høyde1 / 4 "
Inne i Dia.1.25 "
Utenfor Dia.1.625 "
Tetnings Durometer95 Shore A
Forsegl materialeUretan
Tetningstemperatur Område-65 F til 220 F.
StørrelserUretan
typenType B polyseal
Bredde3 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)0.25
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode3926904590
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHøydeUtenfor Dia.BreddePris
GODKJENT LEVERANDØR 2HZF5 R Od Seal 1 1/4id x 1 1/2 Od 1/8w - Pakke med 2 | AC2DKN 2HZF53 / 16 "1.5 "1 / 8 "233NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2HZG5 R Od Seal 1 1/4id x 1 1/2 Od 1/8w - Pakke med 2 | AC2DKY 2HZG51 / 4 "1.5 "1 / 8 "205NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2HZH3 R Od Seal 1 1/4id x 1 5/8 Od 3/16w - Pakke med 2 | AC2DLF 2HZH35 / 16 "1.625 "3 / 16 "240NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 2HZG9 R Od Seal 1 1/4id x 1 5/8 Od 3/16w - Pakke med 2
217NOK / enhet