Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 2HVF7 Filtstrimmel Polypropylen 1/2 Tykkelse 2 x 120 | AC2DFU

APPROVED VENDOR 2HVF7 filtstrimmel polypropylen 1/2" tykkelse 2" x 120"

På lager
Vare: AC2DFU Modell: 2HVF7
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
323NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFilt Strip
SlitestyrkeUtmerket
StøttetypeAdhesive
FARGEHvit
Tetthet3-1 / 8 kg / kvm Yd.
durometer20 til 30 Shore A
KlassePoly
HardhetMedium
Lengde120 "
MaterialeSyntetisk polyesterfilt
Maks. Temp.300 F
Min. Temp. Vurdering-40 grader F.
Strekkfasthet400 psi
Tykkelse1 / 2 "
typenGenerelt formål
VibrasjonsabsorpsjonUltra høy
Bredde2"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.32
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)22.1
Skipets bredde (cm)22.1
HS kode5602210000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdeSlitestyrkeStøttetypeMaterialeMaks. Temp.Min. Temp. VurderingStrekkfasthetTykkelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 2FHK8 Filtstrimmel F7 1/4" Tykkelse 1/4" x 120" | AB9VGV 2FHK8120 "FlinkPlainUllfilt200 F-80 grader F.250 PSI1 / 4 "202NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2FHN1 Filt F3 1/4" Tykkelse 1/2" x 120" | AB9VGW 2FHN1120 "UtmerketPlainUllfilt200 F-80 grader F.400 psi1 / 4 "219NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2FHY4 Filtstrimmel F7 1/8" Tykkelse 1-1/2" x 120" | AB9VGX 2FHY4120 "FlinkPlainUllfilt200 F-80 grader F.250 PSI1 / 8 "317NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2FJA5 Filt F3 1/2" Tykkelse 2" x 120" | AB9VGY 2FJA5120 "UtmerketPlainUllfilt200 F-80 grader F.400 psi1 / 2 "637NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2FJG1 Filt F3 1/8" Tykkelse 1" x 60" | AB9VGZ 2FJG160 "UtmerketAdhesiveUllfilt200 F-80 grader F.400 psi1 / 8 "55NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2FJR8 Filt F3 1/8" Tykkelse 2" x 120" | AB9VHA 2FJR8120 "UtmerketAdhesiveUllfilt200 F-80 grader F.400 psi1 / 8 "-
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 2FJV4 Filtstrimmel F7 1/4" Tykkelse 1-1/2" x 120" | AB9VHB 2FJV4120 "FlinkAdhesiveUllfilt200 F-80 grader F.250 PSI1 / 4 "604NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 2HVF7 filtstrimmel polypropylen 1/2" tykkelse 2" x 120"
323NOK / enhet