Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 2HKV4 Stang 4140 1 1/2 tomme Diameter x 1 fot Lengde Bhn 321 | AC2BYL

APPROVED VENDOR 2HKV4 Stang 4140 1 1/2 tommers diameter x 1 fot lengde Bhn 321

På lager
Vare: AC2BYL Modell: 2HKV4
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
662NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStang lager
Legeringstype4140
Diameter1.5 "
Diametertoleranse+ 0.000 / -0.006 "
Finishupolert
HardhetsskalaBHN
Lengde1 ft.
Lengde Toleranse+/- 1.000 "
MaterialeAlloy Steel
TemperKaldt ferdig / varmebehandlet
typenGenerelt formål
Typisk hardhet321 Maks
Typisk strekkfasthet125,000 PSI
Typisk avkastningsstyrke105,000 PSI

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.7
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode7228501080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDiameterDiametertoleranseLengdeLengde ToleranseTemperTypisk hardhetPris
GODKJENT LEVERANDØR 2HKN6 Stang 4140 1 Tommer Diameter x 1 fot Lengde Bhn 241 | AC2BWR 2HKN61"+ 0.000 / -0.005 "1 ft.+/- 1.000 "Kaldt ferdig / glødet241 Maks185NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2HKN7 Stang 4140 1 1/4 tomme Diameter x 1 fot Lengde Bhn 241 | AC2BWT 2HKN71.25 "+ 0.000 / -0.005 "1 ft.+/- 1.000 "Kaldt ferdig / glødet241 Maks375NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2HKN8 Stang 4140 1 3/8 Tommer Diameter x 1 fot Lengde Bhn 241 | AC2BWU 2HKN81.375 "+ 0.000 / -0.005 "1 ft.+/- 1.000 "Kaldt ferdig / glødet241 Maks379NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2HKN9 Stang 4140 1 1/2 tomme Diameter x 1 fot Lengde Bhn 241 | AC2BWV 2HKN91.5 "+ 0.000 / -0.005 "1 ft.+/- 1.000 "Kaldt ferdig / glødet241 Maks430NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2HKP1 Stang 4140 1 5/8 Tommer Diameter x 1 fot Lengde Bhn 241 | AC2BWW 2HKP11.625 "+ 0.000 / -0.006 "1 ft.+/- 1.000 "Kaldt ferdig / glødet241 Maks566NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2HKP2 Stang 4140 1 3/4 tomme Diameter x 1 fot Lengde Bhn 241 | AC2BWX 2HKP21.75 "+ 0.000 / -0.006 "1 ft.+/- 1.000 "Kaldt ferdig / glødet241 Maks696NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2HKP3 Stang 4140 2 Tommer Diameter x 1 fot Lengde Bhn 241 | AC2BWY 2HKP32"+ 0.000 / -0.006 "1 ft.+/- 1.000 "Kaldt ferdig / glødet241 Maks858NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 2HKV4 Stang 4140 1 1/2 tommers diameter x 1 fot lengde Bhn 321
662NOK / enhet