GODKJENT LEVERANDØR 2HKP5 Stang 4140 2 1/2 tomme Diameter x 1 fot Lengde Bhn 241 | AC2BXA

APPROVED VENDOR 2HKP5 Stang 4140 2 1/2 tommers diameter x 1 fot lengde Bhn 241

På lager
Vare: AC2BXA Modell: 2HKP5

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

990NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStang lager
Legeringstype4140
Diameter2.5 "
Diametertoleranse+ 0.000 / -0.006 "
Finishupolert
HardhetsskalaBHN
Lengde1 ft.
Lengde Toleranse+/- 1.000 "
MaterialeAlloy Steel
TemperKaldt ferdig / glødet
typenGenerelt formål
Typisk hardhet241 Maks

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.65
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode7228501080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDiametertoleranseLengdeLengde ToleranseTemperTypisk hardhetPris
GODKJENT LEVERANDØR 2HKT5 Stang 4140 2 1/2 Tommer Diameter x 3 Fot Lengde Bhn 241 | AC2BXT 2HKT5+ 0.000 / -0.006 "3 ft.+/- 3.000 "Kaldt ferdig / glødet241 Maks3 006 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2HKW1 Stang 4140 2 1/2 tomme Diameter x 1 fot Lengde Bhn 321 | AC2BYT 2HKW1+ 0.000 / -0.007 "1 ft.+/- 1.000 "Kaldt ferdig / varmebehandlet321 Maks1 380 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2KUG3 Stang 4140 2 1/2 tommers diameter x 3 fot lengde Bhn 321 | AC2KBK 2KUG3+ 0.000 / -0.007 "3 ft.+/- 3.000 "Kaldt ferdig / varmebehandlet321 Maks4 227 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 2HKP5 Stang 4140 2 1/2 tommers diameter x 1 fot lengde Bhn 241
990NOK / enhet