GODKJENT LEVERANDØR 2HKH1 flatt stål 4140 1/2 x 3 tommer 6 fot lengde | AC2BVE

APPROVED VENDOR 2HKH1 flatt stål 4140 1/2 x 3 tommer 6 fot lengde

Vare: AC2BVE Modell: 2HKH1
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

2 577 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlat lager
Legeringstype4140
Finishupolert
HardhetsskalaBHN
Lengde6"
Lengde Toleranse+/- 6.000 "
MaterialeAlloy Steel
TemperKaldt ferdig / glødet
Tykkelse1 / 2 "
Tykkelse Toleranse+ 0.000 / -0.007 "
typenGenerelt formål
Typisk hardhet241 Maks
Bredde3"
Bredde Toleranse+ 0.000 / -0.011 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 13.95
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)182.88
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode7228505000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdeLengde ToleranseTykkelseTykkelse ToleranseTypisk hardhetBreddeBredde ToleransePris
GODKJENT LEVERANDØR 2HKD9 Flat lager stål 4140 1/4 x 1 tommer 3 fot lengde | AC2BTZ 2HKD93ft.+/- 3.000 "1 / 4 "+ 0.000 / -0.007 "241 Maks1"+ 0.000 / -0.009 "275NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2HKE1 Flat lager stål 4140 1/4 x 2 tommer 3 føtter lengde | AC2BUA 2HKE13ft.+/- 3.000 "1 / 4 "+ 0.000 / -0.007 "241 Maks2"+ 0.000 / -0.011 "483NOK
GODKJENTE LEVERANDØR 2HKE2 Flat lager stål 4140 1/4 x 3 tommer 3 fot lengde | AC2BUB 2HKE23ft.+/- 3.000 "1 / 4 "+ 0.000 / -0.007 "241 Maks3"+ 0.000 / -0.011 "768NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2HKE3 Flat lager stål 4140 1/4 x 1 tommer 6 fot lengde | AC2BUC 2HKE36"+/- 6.000 "1 / 4 "+ 0.000 / -0.007 "241 Maks1"+ 0.000 / -0.009 "517NOK
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 2HKE4 Flat lager stål 4140 1/4 x 2 tommer 6 fot lengde | AC2BUD 2HKE46"+/- 6.000 "1 / 4 "+ 0.000 / -0.007 "241 Maks2"+ 0.000 / -0.011 "926NOK
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 2HKE5 Flat lager stål 4140 1/4 x 3 tommer 6 fot lengde | AC2BUE 2HKE56"+/- 6.000 "1 / 4 "+ 0.000 / -0.007 "241 Maks3"+ 0.000 / -0.011 "1 394 NOK
RFQ
GODKJENT SELGER 2HKE8 Flatlager Stål 4140 3/8 x 1 tommer 3 fot lengde | AC2BUH 2HKE83ft.+/- 3.000 "3 / 8 "+ 0.000 / -0.007 "241 Maks1"+ 0.000 / -0.009 "394NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 2HKH1 flatt stål 4140 1/2 x 3 tommer 6 fot lengde
2 577 NOK / enhet